text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 165 x 20 x 1,8mm 32


Artikelnummer 8T738839
Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.8
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11500
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.8
Aantal tanden 32
Zaagbladdikte (mm) 210
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8T738839
EAN 3165140636872
UBB 500648839818
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642386
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.