text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 165 x 20/16 x 1,7mm 24


Artikelnummer 4A201680
Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Aantal tanden 24
Zaagbladdikte (mm) 225
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 4A201680
EAN 3165140660266
UBB 500648614096
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.