text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 165 x 20/16 x 1,7mm 36


Artikelnummer 2A832861
Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9000
Zaagbladdiameter (mm) 165
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.7
Aantal tanden 36
Zaagbladdikte (mm) 222
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2A832861
EAN 3165140660273
UBB 500648523099
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642602
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.