Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
3S287482
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
Bosch Cirkelzaagblad 165 x 10 x 1,5/1,0 x 24T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3S287482
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
165
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
210
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3S287482
EAN
3165140958264
UBB
500699317102
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837679