Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
2P522376
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
Bosch Cirkelzaagblad 150 x 20 x 1,8/1,3 x 52T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2P522376
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.8
Aantal tanden
52
Zaagbladdikte (mm)
192
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P522376
EAN
3165140958783
UBB
500699326921
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837756