Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
5N523669
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
Bosch Cirkelzaagblad 150 x 10 x 1,8/1,3 x 52T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5N523669
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.8
Aantal tanden
52
Zaagbladdikte (mm)
192
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5N523669
EAN
3165140958844
UBB
500699327911
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837762