Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
7J623387
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
Bosch Cirkelzaagblad 150 x 10 x 1,6/1,0 x 24T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J623387
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10000
Zaagbladdiameter (mm)
150
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.6
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
195
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J623387
EAN
3165140958202
UBB
500699315957
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837673