text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 15.875 x 1.5/1.0 x 12T


Artikelnummer 0W434337
Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 9500
Zaagbladdiameter (mm) 160
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 1.5
Aantal tanden 12
Zaagbladdikte (mm) 210
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 0W434337
EAN 3165140958226
UBB 500699316377
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837675
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.