Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
3D375960
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
Bosch Cirkelzaagblad 15,875 x 1,5/1,0 x 24T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3D375960
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
9500
Zaagbladdiameter (mm)
160
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
231
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D375960
EAN
3165140958233
UBB
500699316526
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837676