text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 140 x 20 x 1,6/1,2 x 30T


Artikelnummer 1F015796
Max. toerental (1/min) 5400
Zaagbladdiameter (mm) 140
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5400
Zaagbladdiameter (mm) 140
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 30
Zaagbladdikte (mm) 195
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1F015796
EAN 3165140958691
UBB 500699325360
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837747
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.