text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bosch Cirkelzaagblad 140 x 20 x 1,6/1,1 x 50T


The Standard for Aluminium Circular Saw Blade maximises the cordless saw's battery runtime. Its extra-thin kerf reduces friction and material removal, consuming less power for effortlessly smooth sawing. High-quality carbide teeth support clean and precise results. It is suitable for cutting aluminium and other non-ferrous metals, plastics, epoxy and ev

Artikelnummer 2G542071
Max. toerental (1/min) 11000
Zaagbladdiameter (mm) 140
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 11000
Zaagbladdiameter (mm) 140
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Nee
Snijbreedte (mm) 1.6
Aantal tanden 50
Zaagbladdikte (mm) 195
Merk Bosch

Omschrijving

De X-LOCK SCM Backing Pad is ideaal voor gebruik met oppervlakteconditionerende (SCM) vliesschijven dankzij het speciale haaksysteem. Met zijn centreerpen is de pad de perfecte oplossing voor alle SCM-vliesschijven met middengat. Het verwisselen van de steunschijven gaat snel en gemakkelijk dankzij het sleutelloze X-LOCK systeem.

Artikelnummers

Artikelnummer 2G542071
EAN 3165140958776
UBB 500699326764
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608837755
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.