Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
7T954781
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
Bosch Cirkelzaagblad 140 x 20 x 1,5/1,0 x 42T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7T954781
Max. toerental (1/min)
10500
Zaagbladdiameter (mm)
140
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10500
Zaagbladdiameter (mm)
140
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
20
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Aantal tanden
42
Zaagbladdikte (mm)
195
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T954781
EAN
3165140958196
UBB
500699315791
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837672