Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
1W395752
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
Bosch Cirkelzaagblad 140 x 10 x 1,6/1,1 x 50T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1W395752
Max. toerental (1/min)
11000
Zaagbladdiameter (mm)
140
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
11000
Zaagbladdiameter (mm)
140
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Nee
Snijbreedte (mm)
1.6
Aantal tanden
50
Zaagbladdikte (mm)
195
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W395752
EAN
3165140958837
UBB
500699327754
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837761