Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
4T375794
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
Bosch Cirkelzaagblad 140 x 10 x 1,5/1,0 x 24T
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4T375794
Max. toerental (1/min)
10500
Zaagbladdiameter (mm)
140
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10500
Zaagbladdiameter (mm)
140
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
10
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.5
Aantal tanden
24
Zaagbladdikte (mm)
192
Merk
Bosch
Goederencode
82023100
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T375794
EAN
3165140958165
UBB
500699315122
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608837669