text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cirkelzaagblad 125 x 20 x 2,83,6mm


Artikelnummer 1W196732
Max. toerental (1/min) 15200
Zaagbladdiameter (mm) 125
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.6
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 15200
Zaagbladdiameter (mm) 125
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Boringsdiameter 20
Geschikt voor hout Ja
Snijbreedte (mm) 3.6
Aantal tanden 12
Zaagbladdikte (mm) 170
Merk Bosch
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1W196732
EAN 3165140574709
UBB 500648514429
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608642131
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.