Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
8N778517
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
Bosch Cirkelzaagblad 120 x 22 x 2,83,6mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8N778517
Max. toerental (1/min)
15900
Zaagbladdiameter (mm)
120
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
22
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. toerental (1/min)
15900
Zaagbladdiameter (mm)
120
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
22
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
3.6
Aantal tanden
12
Zaagbladdikte (mm)
170
Merk
Bosch
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8N778517
EAN
3165140574716
UBB
500648828845
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608642130