text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Centreerboor HSS-G


Centreerboor HSS-G 80 Centreerboor HSS-G voor gatzagen met zaagcapaciteit 46 mm met 1/4"-zeskantschacht, 135° punthoek en viervlak

Artikelnummer B4957.584.676
Totale lengte (mm) 80
Nom. diameter (mm) 7.15
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Overig
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Nom. diameter (mm) 7.15
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Overig
Merk Bosch
Gewicht per stuk (g) 22
Type Center Drill Bit

Omschrijving

Met de SDS plus-5 boor kun je moeiteloos boren. Voor soepel werken is de hardmetalen plaat gegroefd en voorzien van inkepingen die gemakkelijker in het materiaal dringen en vastlopen in beton voorkomen. De Activeteq centreerpunt, die de boor op zijn plaats houdt voor een precieze gatdiameter, zorgt voor een gemakkelijke start zonder schokken of slingeren. Bovendien vermindert de AWB hardsoldeer- en hardingstechnologie de trillingen tijdens het boren om de belasting voor de gebruiker tot een minimum te beperken. De boor is bedoeld voor gebruik op metselwerk en beton. Om nauwkeurige resultaten te bereiken, geeft de zichtbaarheid van de slijtage-indicator aan of de diameter van het gat nog binnen de tolerantie ligt voor het plaatsen van metalen ankers. Als bewijs van kwaliteit is de boor voorzien van het keurmerk van de PGM Metselboorassociatie, wat garandeert dat de boor voldoet aan nauwe toleranties, exact boort en bevestigingen stevig vasthoudt. De boor wordt gemaakt in Duitsland.

Artikelnummers

Artikelnummer B4957.584.676
EAN 3165140279918
UBB 500504974402
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 2608584676
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.