text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Bosch Carrosserieboor Zwart 6 x 28 x 66mm


Cod Articol 1V959658
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Ambalat la 1

Specificații

Totale lengte (mm) 66
Diameter boor (mm) 6
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 28
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075060
Type Body Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1V959658
EAN 3165140100182
UBB 500648514007
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608597251
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.