text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Carrosserieboor Zwart 3 x 16 x 46mm


Numero articolo 2R878283
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 3
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Totale lengte (mm) 46
Diameter boor (mm) 3
Schachtdiameter (mm) 3
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075060
Type Body Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2R878283
EAN 3165140099868
UBB 500648551389
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608597219
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.