text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Breek- & hakhamers


Artikelnummer B4375.000.010
Breedte 255
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 760
Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 17.9
Max. energie enkele slag (J) 41
Gereedschapopname Binnenzeskanthouder 1 1/8"
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 255
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 760
Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 17.9
Max. energie enkele slag (J) 41
Gereedschapopname Binnenzeskanthouder 1 1/8"
Max. aantal slagen (1/min) 1300
Merk Bosch
Model GSH 11 E
Type Demolition Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer B4375.000.010
EAN 3165140410274
UBB 500504686642
UNSPSC 27112705
Fabrikant artikelnummer 0611335000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.