text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bovenfrees 8 x 6 x 12,7 x 50,8 x 3


Artikelnummer 9W329360
Totale lengte (mm) 50.8
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12.7
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50.8
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 12.7
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor massief hout Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Bosch
Type Router Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9W329360
EAN 3165140802154
UBB 500653084912
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608629368
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.