Frezen
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
Frezen
Frezen
2K543372
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
Bosch Bovenfrees 8 x 25,4 x 12,7 x 50,2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2K543372
Totale lengte (mm)
55.2
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
55.2
Schachtdiameter (mm)
8
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
12.7
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
25.4
Merk
Bosch
Goederencode
82075090
Type
Router Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K543372
EAN
3165140802215
UBB
500648539350
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
2608629374