Overige
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Elektra meters
Detectoren
5R078812
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
BOSCH bosc universele detector
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R078812
Max. zoekdiepte (cm)
10
Kabelsorteerfunctie
Ja
Voor het zoeken van hout
Ja
Voor het zoeken van metaal
Ja
Voor het zoeken van plastic
Nee
Akoestisch signaal
Nee
Geschikt voor werken onder spanning
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. zoekdiepte (cm)
10
Kabelsorteerfunctie
Ja
Voor het zoeken van hout
Ja
Voor het zoeken van metaal
Ja
Voor het zoeken van plastic
Nee
Akoestisch signaal
Nee
Geschikt voor werken onder spanning
Ja
Max. detectiediepte hout (mm)
25
Max. detectiediepte metaal (mm)
100
Max. detectiediepte stroomvoerende leiding (mm)
50
Merk
Bosch
Type
Universal Detector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R078812
EAN
4059952648255
UBB
500582545041
UNSPSC
32101519
Fabrikant artikelnummer
0603681301