text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc startset 18v, 2x accu + 1 uur opladen


18 Volt Lithium-ion System Accessories Starter Set 18V (2.0 Ah + 4.0 Ah + AL 18V-20),Power up and get it done – flexibility in the 18V Power for ALL system,Set with AL 18V-20 charger, 2.0Ah battery and 4.0Ah battery: Enjoy flexibility while saving money,The compact 2.0Ah battery - ideal for application where low overall weight is important e.g. screwing

Artikelnummer 7H572976
Snellader Nee
Accu-eigenschap Lithium-ions
Laadspanning (V) 14.4-18
Nom. spanning (V) 18-18
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Snellader Nee
Accu-eigenschap Lithium-ions
Laadspanning (V) 14.4-18
Nom. spanning (V) 18-18
Merk Bosch
Type Lithium-Ion Starter Set

Omschrijving

18 Volt Lithium-ion systeemaccessoires Startset 18V (2,0 Ah + 4,0 Ah + AL 18V-20),Power up and get it done - flexibiliteit in het 18V Power for ALL systeem,Set met AL 18V-20 lader, 2,0Ah accu en 4,0Ah accu: Geniet van flexibiliteit en bespaar tegelijkertijd geld,De compacte 2.0Ah accu - ideaal voor toepassingen waarbij een laag totaalgewicht belangrijk is, bijv. schroeven, boren,De krachtige 4.0Ah accu - voor gereedschap dat meer vermogen nodig heeft en langer gebruikt wordt, bijv. grasmaaier,Lader AL 18V-20 - klein in formaat en LED-indicator toont de voortgang van het opladen,POWER FOR ALL: Eén accu en oplader voor een heel systeem van tuingereedschap,1 x accu PBA 18V 2.0Ah,1 x accu PBA 18V 4.0Ah,Oplader AL 18V-20,Doos

Artikelnummers

Artikelnummer 7H572976
EAN 4053423231434
UBB 500583107858
UNSPSC 26111700
Fabrikant artikelnummer 1600A027U9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.