Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
0V307238
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
BOSCH bosc slijpmachine + acc pws 850-125
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
0V307238
Breedte
76
Hoogte
104
Lengte (mm)
263
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
1.8
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
76
Hoogte
104
Lengte (mm)
263
Nom. opgenomen vermogen (W)
850
Machinegewicht (kg)
1.8
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
12000-12000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V307238
EAN
4053423223712
UBB
500729629757
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06033A270C