text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc sds cln plus-8x boor 14x200x350mm


Artikelnummer 9A786651
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 350
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
HS- en goederencode 82075030
Type EXPERT SDS Clean Plus-8X Hammer Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9A786651
EAN 4059952662985
UBB 500583724884
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608901766
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.