text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002


Artikelnummer 6S673717
Nom. spanning (V) 18
Breedte 62
Hoogte 239
Lengte (mm) 195
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 62
Hoogte 239
Lengte (mm) 195
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Gewicht incl. accupack (kg) 1.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 40
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 78
Draaimomentinstelling (Nm) 36-78
Gewicht zonder accupack (kg) 0.8
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-1950
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Merk Bosch
Goederencode 84672920
Model AdvancedDrill 18V-80
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 6S673717
EAN 4053423239614
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06039E2002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.