Overige
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
Tuingereedschappen
Miscellaneous
1C643776
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
BOSCH bosc pkp, 6 li-lijmpistool 3
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1C643776
Nom. spanning (V)
3.6
Breedte
52
Hoogte
178
Opwarmtijd (min)
0.25
Lengte (mm)
167
Accucapaciteit (Ah)
1.5
Gewicht incl. accupack (kg)
0.225
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
3.6
Breedte
52
Hoogte
178
Opwarmtijd (min)
0.25
Lengte (mm)
167
Accucapaciteit (Ah)
1.5
Gewicht incl. accupack (kg)
0.225
Max. lijmpatroonlengte (mm)
150
Max. lijmpatroondiameter (mm)
7
Max. lijmcapaciteit (g/min)
2
Aantal meegeleverde accu's
1
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
PKP 3.6 LI
Type
Hot Glue Gun
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C643776
EAN
3165140696715
UBB
500573992681
UNSPSC
10191509
Fabrikant artikelnummer
0603264600