Accu machines
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
Accu machines
Boorhamers
8M167180
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
BOSCH bosc l-boxx gbh 18v-26 f
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M167180
Nom. spanning (V)
18
Breedte
102
Hoogte
226
Lengte (mm)
364
Gewicht incl. accupack (kg)
3.3
Max. energie enkele slag (J)
2.6
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
102
Hoogte
226
Lengte (mm)
364
Gewicht incl. accupack (kg)
3.3
Max. energie enkele slag (J)
2.6
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
30
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Boordiameter beton 2e stand (mm)
26
Boordiameter beton 1e stand (mm)
26
Boordiameter steen 1e stand (mm)
68
Boordiameter steen 2e stand (mm)
68
Max. aantal slagen (1/min)
980
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-4350
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GBH 18V-26 F
Type
Cordless Combi Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M167180
EAN
4053423246322
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
061191000J