Zagen & knippen
Overige
4A770970
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
BOSCH bosc gnb 18v-38 2xpc 4,0 ah
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4A770970
Nom. spanning (V)
18
Breedte
138
Hoogte
309
Lengte (mm)
405
Accucapaciteit (Ah)
4
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Kramlengte bij 4 mm breedte (mm)
13-38
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
138
Hoogte
309
Lengte (mm)
405
Accucapaciteit (Ah)
4
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Kramlengte bij 4 mm breedte (mm)
13-38
Spijkerlengte (mm)
13-38
Spijkerdiameter (mm)
2.7-3
Gewicht zonder accupack (kg)
4.1
Capaciteit magazijn
22
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Ja
Geschikt voor kabelnieten
Nee
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GNB 18V-38
Type
Concrete Tacker
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A770970
EAN
4059952650111
UNSPSC
23101512
Fabrikant artikelnummer
06019L7002