Nat/droog stofzuiger GAS 35 H AFC, De GAS 35 H AFC Professional is de nat/droog stofzuiger met hoge prestaties voor een betere bescherming van de gebruiker. Het veiligheidsfilter vangt 99,995% van het stof op dat schadelijk is voor de gezondheid. De certificering voor stof van klasse H verhoogt het niveau van gezondheidsbescherming tegen kankerverwekkende en ziekteverwekkende stoffen, evenals organisch materiaal (bijv. schimmel) en constructiemateriaal van containers (bijv. glasvezel). Het automatische filterreinigingsmechanisme voorkomt onderbrekingen voor constant werken. Een volumeregelaar bewaakt de constante luchtstroom door de zuignap en geeft een akoestisch waarschuwingssignaal als de luchtstroom te laag is. De GAS 35 H AFC Professional is gecertificeerd voor stof van klasse H, zoals kankerverwekkende en ziekteverwekkende stoffen. De L-BOXX kan op de nat/droog stofzuiger worden geklikt voor eenvoudig transport. Alle Bosch elektrische gereedschappen met het Click & Clean-systeem kunnen zonder adapter rechtstreeks op de GAS 35 H AFC Professional worden aangesloten. 1 x vlakfilter H-klasse (HEPA), PTFE (2 607 432 052), 1 x veiligheidsfilterzak (afzonderlijk verkrijgbaar als set van 5: 2 607 432 050), 5 m slang, 35 mm diameter, antistatisch, met adapter voor elektrisch gereedschap (2 608 000 566), Spleetzuigmond, 35 mm diameter (2 607 000 165), Elleboog (2 608 000 573), Vloerzuigmond-set, 35 mm diameter (1 609 390 478), 3 x 0.. 35 m verchroomde zuigbuis, 35 mm diameter (2 608 000 575), 1 x PE wegwerpzak (apart verkrijgbaar als set van 10: 2 607 432 051)