text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc crdl slagschroefdr nb gdx 18v-210c


Snoerloze slagmoersleutel GDX 18V-210 C, De krachtige GDX 18V-210 C Professional slagmoersleutel is gebouwd voor kracht en biedt een hoge mate van flexibiliteit en schadepreventie. Twee standaardmodi beschikbaar op de gebruikersinterface, zelftappende schroef (A) en houtschroef (B), voorkomen afgebroken of afgestripte schroefkoppen, versleten schroefdraad en beschadigde werkstukken door de slagschroevendraaier te vertragen of uit te schakelen. Alle modi zijn aanpasbaar via de Bosch Toolbox App. Met de 2-in-1 gereedschapshouder kan snel en flexibel worden gewisseld tussen 1/4“ zeskant en 1/2” vierkant aangedreven gereedschap. Het vermogen is instelbaar via drie snelheids- en koppelinstellingen, wat geavanceerde flexibiliteit en controle biedt. Deze slagschroevendraaier kan worden gebruikt voor vele toepassingen, zoals het indraaien van zelftappende schroeven of houtschroeven, of voor het vastdraaien en verwijderen van metalen bouten en moeren (M 6 - M 16). Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders (Professional 18 V System). Kartonnen doos

Artikelnummer 1O799096
Nom. spanning (V) 18
Breedte 61
Hoogte 205
Lengte (mm) 147
Max. draaimoment (Nm) 210
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 61
Hoogte 205
Lengte (mm) 147
Max. draaimoment (Nm) 210
Gereedschapopname Overig
Aantal slagen (1/min) 4100
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 6-16
Nullasttoerental (1/min) 0-3400
Gewicht zonder accupack (kg) 1.2
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
Merk Bosch
HS- en goederencode 84672920
Model GDX 18V-210 C
Type Cordless Impact Wrench

Omschrijving

Snoerloze slagmoersleutel GDX 18V-210 C, De krachtige GDX 18V-210 C Professional slagmoersleutel is gebouwd voor kracht en biedt een hoge mate van flexibiliteit en schadepreventie. Twee standaardmodi beschikbaar op de gebruikersinterface, zelftappende schroef (A) en houtschroef (B), voorkomen afgebroken of afgestripte schroefkoppen, versleten schroefdraad en beschadigde werkstukken door de slagschroevendraaier te vertragen of uit te schakelen. Alle modi zijn aanpasbaar via de Bosch Toolbox App. Met de 2-in-1 gereedschapshouder kan snel en flexibel worden gewisseld tussen 1/4“ zeskant en 1/2” vierkant aangedreven gereedschap. Het vermogen is instelbaar via drie snelheids- en koppelinstellingen, wat geavanceerde flexibiliteit en controle biedt. Deze slagschroevendraaier kan worden gebruikt voor vele toepassingen, zoals het indraaien van zelftappende schroeven of houtschroeven, of voor het vastdraaien en verwijderen van metalen bouten en moeren (M 6 - M 16). Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18 V accu's en laders (Professional 18 V System). Kartonnen doos

Artikelnummers

Artikelnummer 1O799096
EAN 3165140971423
UBB 500581140885
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019J0200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.