text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boren set 2609255036


Referência 0J667845
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 2
Schachtdiameter (mm) 2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075090
Type Metal Drill Bit

Números do artigo

Referência 0J667845
EAN 3165140407182
UBB 500699338157
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 2609255036
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.