text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boren set 2609255003


Artikelnummer 6W734480
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 2.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Diameter boor (mm) 2.5
Schachtdiameter (mm) 2.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6W734480
EAN 3165140406857
UBB 500699331533
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2609255003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.