Accu machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
3I908776
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
Bosch Haakse accuboormachine GWB 12V-10
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
3I908776
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Spanwijdte boorhouder (mm)
6
Max. draaimoment (Nm)
11
Boordiameter in staal (mm)
6
Boordiameter in hout (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.2
Spanwijdte boorhouder (mm)
6
Max. draaimoment (Nm)
11
Boordiameter in staal (mm)
6
Boordiameter in hout (mm)
10
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GWB 12V-10
Type
Angle Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3I908776
EAN
3165140773256
UBB
500655449881
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601390909