Accu machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
4O587163
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
BOSCH Boorschroevendraaiers 8AH GAL 1880 CV L-B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4O587163
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
8
Gewicht incl. accupack (kg)
2.2
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
8
Gewicht incl. accupack (kg)
2.2
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
150
Boordiameter hout 1e stand (mm)
150
Max. draaimoment (Nm)
150
Boordiameter beton 2e stand (mm)
20
Boordiameter beton 1e stand (mm)
20
Boordiameter steen 1e stand (mm)
20
Boordiameter steen 2e stand (mm)
20
Draaimomentinstelling (Nm)
84-100
Max. aantal slagen (1/min)
30000
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-550
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-2200
Aantal meegeleverde accu's
3
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GSB 18V-150 C
Type
Drill Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O587163
EAN
4053423249927
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
0615A5002Y