Accu machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
3W345342
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
BOSCH Boorschroevendraaiers 8 AH GAL 1880 CV L-B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3W345342
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
8
Gewicht incl. accupack (kg)
2.1
Boordiameter staal 2e stand (mm)
16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
150
Boordiameter hout 1e stand (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
8
Gewicht incl. accupack (kg)
2.1
Boordiameter staal 2e stand (mm)
16
Boordiameter staal 1e stand (mm)
16
Boordiameter hout 2e stand (mm)
150
Boordiameter hout 1e stand (mm)
150
Max. draaimoment (Nm)
150
Draaimomentinstelling (Nm)
84-100
Aantal meegeleverde accu's
3
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GSR 18V-150 C
Type
Drill Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W345342
EAN
4053423249873
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
0615A5002T