Accu machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
9D771352
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
BOSCH Boorschroevendraaiers 4AH GAL 18V-40 LB
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9D771352
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.1
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.1
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
68
Boordiameter hout 1e stand (mm)
68
Max. draaimoment (Nm)
64
Draaimomentinstelling (Nm)
36-64
Aantal meegeleverde accu's
3
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GSR 18V-90 C
Type
Cordless Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D771352
EAN
4053423249859
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
0615A5002R