Accu machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
7A848342
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
BOSCH Boorschroevendraaiers 4AH GAL 18V-40 LB
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7A848342
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.9
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.9
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
82
Boordiameter hout 1e stand (mm)
82
Max. draaimoment (Nm)
110
Boordiameter beton 2e stand (mm)
16
Boordiameter beton 1e stand (mm)
16
Boordiameter steen 1e stand (mm)
16
Boordiameter steen 2e stand (mm)
16
Draaimomentinstelling (Nm)
47-85
Max. aantal slagen (1/min)
31500
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-480
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-2100
Aantal meegeleverde accu's
3
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GSB 18V-110 C
Type
Drill Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A848342
EAN
4053423249910
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
0615A5002X