text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Boorschroevendraaiers 1ACCU


Artikelnummer 3X980662
Nom. spanning (V) 18
Breedte 339
Hoogte 113
Lengte (mm) 387
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Gewicht incl. accupack (kg) 2
Boordiameter in beton (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 339
Hoogte 113
Lengte (mm) 387
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Gewicht incl. accupack (kg) 2
Boordiameter in beton (mm) 10
Max. energie enkele slag (J) 0.6
Gereedschapopname Overig
Boordiameter in staal (mm) 8
Boordiameter in hout (mm) 10
Max. aantal slagen (1/min) 5000
Nullasttoerental (1/min) 0-900
Gewicht zonder accupack (kg) 1.4
Aantal meegeleverde accu's 1
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 3X980662
EAN 3165140877466
UBB 500581949160
UNSPSC 23101505
Fabrikant artikelnummer 060395230F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.