Accu machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
9I966552
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
BOSCH Boorschroevendraaiers 18V22
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9I966552
Nom. spanning (V)
18
Breedte
220
Hoogte
100
Lengte (mm)
340
Accucapaciteit (Ah)
4
Boordiameter in beton (mm)
22
Max. energie enkele slag (J)
1.9
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
220
Hoogte
100
Lengte (mm)
340
Accucapaciteit (Ah)
4
Boordiameter in beton (mm)
22
Max. energie enkele slag (J)
1.9
Gereedschapopname
SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm)
13
Boordiameter in hout (mm)
20
Max. aantal slagen (1/min)
4675
Nullasttoerental (1/min)
0-1050
Gewicht zonder accupack (kg)
2.3
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9I966552
EAN
4053423243727
UBB
500583861991
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
0611924003