Accu machines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
7P591423
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
BOSCH Boorschroevendraaiers 18V-55,LC
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7P591423
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
12
Boordiameter staal 1e stand (mm)
12
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
12
Boordiameter staal 1e stand (mm)
12
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
55
Draaimomentinstelling (Nm)
28-55
Gewicht zonder accupack (kg)
1.2
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-450
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-1750
Aantal meegeleverde accu's
3
Met acculader
Ja
Merk
Bosch
Model
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P591423
EAN
4053423249842
UBB
500583231013
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
0615A5002P