text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Boorschroevendraaiers 18V-55,LC


Artikelnummer 0B802641
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 55
Boordiameter beton 2e stand (mm) 10
Boordiameter beton 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 1e stand (mm) 10
Boordiameter steen 2e stand (mm) 10
Draaimomentinstelling (Nm) 28-55
Max. aantal slagen (1/min) 27000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-460
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-1800
Aantal meegeleverde accu's 3
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GSB 55
Type Drill Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 0B802641
EAN 4053423249897
UBB 500573640728
UNSPSC 23101505
Fabrikant artikelnummer 0615A5002V
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.