text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Boorschroevendraaiers 18V-45,LC


Artikelnummer 8Y481653
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 45
Draaimomentinstelling (Nm) 21-45
Gewicht zonder accupack (kg) 0.9
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-1900
Aantal meegeleverde accu's 3
Met acculader Ja
Merk Bosch
Model GSR 18V-45
Type Cordless Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y481653
EAN 4053423249835
UBB 500583692529
UNSPSC 23101505
Fabrikant artikelnummer 0615A5002N
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.