text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boormachines


Artikelnummer 1D847228
Breedte 108
Hoogte 294
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 481
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 5.2
Belastingstoerental 1e stand (1/min) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 108
Hoogte 294
Spanning (V) 230
Lengte (mm) 481
Nom. opgenomen vermogen (W) 2000
Machinegewicht (kg) 5.2
Belastingstoerental 1e stand (1/min) 3
Belastingstoerental 2e stand (1/min) 900
Max. kernkroondiameter natboren in beton zonder afzuiging (mm) 180
Max. kernkroondiameter droogboren in metselwerk (mm) 180
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 900
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 2800
Merk Bosch
Goederencode 84672199
Model GDB 180 WE
Type Diamond Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 1D847228
EAN 3165140764896
UBB 500512652263
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 0601189800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.