text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch boormachine met aandrijfas 3,5 x 14 x 52mm


Artikelnummer 3Q132075
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 52
Diameter boor (mm) 3.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Double End Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q132075
EAN 3165140148078
UBB 500648594298
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597587
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.