Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
4C366697
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
Bosch Boormachine GDR 12 V-105
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C366697
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Max. draaimoment (Nm)
105
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
3100
Nullasttoerental (1/min)
2600
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Max. draaimoment (Nm)
105
Gereedschapopname
1/4" binnenzeskant
Aantal slagen (1/min)
3100
Nullasttoerental (1/min)
2600
Met acculader
Nee
Merk
Bosch
Model
GDR 12V-105
Type
Cordless Impact Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C366697
EAN
3165140773201
UBB
500681355862
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019A6906