text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boormachine GBM 1600 RE


Artikelnummer 0T853628
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 3
Spanwijdte boorhouder (mm) 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 11
Gereedschapopname Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 3
Spanwijdte boorhouder (mm) 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 11
Gereedschapopname Overig
Max. belast toerental 1e stand (1/min) 630
Uitvoering boorhouder Tandkrans
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 630
Merk Bosch
Model GBM 1600 RE
Type Power Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 0T853628
EAN 3165140836326
UBB 500649156923
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06011B0000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.