text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch boormachine 5 x 17 x 62mm


Artikelnummer 7H380168
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 17
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 62
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 17
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Double End Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7H380168
EAN 3165140148146
UBB 500648771813
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597594
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.