text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Boorhouderset 2609255001


Artikelnummer 3U023025
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.5
Schachtdiameter (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Snijmateriaal HSS
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Type Metal Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3U023025
EAN 3165140381871
UBB 500699331129
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2609255001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.